Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1060.40.330 Kabelverschraubung Metallisch Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1060.40.330 Kabelverschraubung Metallisch Nickel
Kaiser 1060.40.330 Kabelverschraubung Metallisch Nickel
Kaiser 1060.40.330 Kabelverschraubung Metallisch Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77715430
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1060.40.330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Nickel
Verbindender thread type
M40x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
8 mm
Breite
46 mm
Höhe
31 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.