Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1100.07.96.050 Kabelverschraubung Metallisch Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1100.07.96.050 Kabelverschraubung Metallisch Stahl
Kaiser 1100.07.96.050 Kabelverschraubung Metallisch Stahl
Kaiser 1100.07.96.050 Kabelverschraubung Metallisch Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77715565
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1100.07.96.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Verbindender thread type
PG7
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10 mm
Breite
17 mm
Höhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.