Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1100.06.035 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1100.06.035 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Kaiser 1100.06.035 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77717095
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1100.06.035
EAN/GTIN:
     7611614104652
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
M6x1.0
Kabeldurchmesser
3.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.