Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Gong 569-230V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe Gong 569-230V Weiß
Grothe Gong 569-230V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77720067
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     44179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromechanischer Gong
Melodiegong
elektromechanischer gong
Der klassische Grothe Zweiklang-Gong sorgt mit seinen Klangplatten
aus echtem Glockenstahl verlässlich für eine klaren und satten Ton
bei der Signalisierung.
Konventionelle Technik in höchster Qualität und maximaler Langlebigkeit.
Die 8-12V Gongs können über einen Transformator betrieben werden,
viele verfügen jetzt im Standard über ein zusätzliches Einlegefach
für 9V Blockbatterien.
Die 230V Varianten beinhalten einen Transformator oder werden direkt angeschlossen.

Produktmerkmale
Klassischer Zweiklang-Gong
mit robuster elektromechanischer Tonerzeugung
Klangplatten aus echtem Glockenstahl
weißes Gehäuse mit schwarzem Unterteil
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Anschlussart
Verkabelt
Volumen (dB)
80 dB
Plug
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
50 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.