Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1503331 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1503331 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1503331 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77720938
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1503331
EAN/GTIN:
     4017918896935
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 9-polig, 6 x 0,34 mm² und 3 x 0,75 mm²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4759 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,27*
€ 344,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,02*
€ 341,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 284,26*
€ 338,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,53*
€ 335,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,40*
€ 332,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,67*
€ 312,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212161
ab € 30,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212162
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.