Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3120 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3120 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 7
MENNEKES 3120 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 7
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77721472
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
85 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
7
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Rot, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,38*
€ 255,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.