Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 40981 Steckdosensicherung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 40981 Steckdosensicherung Grau
MENNEKES 40981 Steckdosensicherung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77721501
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     40981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klappfenster
Scharnierfenster
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
234 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
93.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.