Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Artikel
UNEX 66841 Kabelrinnen-Zubehör Flaches Kabelwinkelstück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-77721644
Hersteller:
Unex
Herst.-Nr.:
66841
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
unex kabelbahn
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flaches Kabelwinkelstück
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Kabelrinnen-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
kabelbahn
,
kabelrinne lxbxh 3000x100x60
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,975*
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,835*
€ 8,13365
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,755*
€ 8,03845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,415*
€ 7,63385
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,165*
€ 7,33635
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,955*
€ 7,08645
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,975*
€ 5,92025
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen