Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 200027 Schlauchschelle Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 200027 Schlauchschelle Messing
DEHN 200027 Schlauchschelle Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77723564
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     200027
EAN/GTIN:
     4013364031258
Suchbegriffe:
Leitungshalter
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren mit fester Leitungsführung. Alle Ausführungen sind auch für Kunststoff-Regenfallrohre geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Gewicht
46 g
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.