Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 132504 Stanze, Nägel-Set & Punze Durchschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 132504 Stanze, Nägel-Set & Punze Durchschlag
Cimco 132504 Stanze, Nägel-Set & Punze Durchschlag
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77725272
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     132504
EAN/GTIN:
     4021103325049
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Durchschlag
Material
Stahl
Materialbehandlungsfunktionen
Gehärteter Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz
Entfernbare Rollen
Ja
Umdrehbare Klinge
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.