Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 207586 Bohraufsatz-Zubehör Adapter für Lochsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 207586 Bohraufsatz-Zubehör Adapter für Lochsäge
Cimco 207586 Bohraufsatz-Zubehör Adapter für Lochsäge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77725381
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Adapter für Lochsäge
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Bohr-Bit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Schaftdurchmesser
11 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
207476
ab € 17,72*
Zubehör
Cimco
207590
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.