| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-77736727 Herst.-Nr.: 169-23010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | ![](/p.gif) | Durchmesser | 11.4 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 425 g | Merkmale | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Hitzebeständig bis zu | 260 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, hellermann tyton wellenrohr, wellrohr, wellrohr m10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |