Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 169-23014 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 169-23014 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 169-23014 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77736736
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-23014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
14.6 mm
Gewicht
583 g
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig bis zu
260 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.205,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 24,1694* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.325,56*
€ 1.577,4164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.318,55*
€ 1.569,0745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.272,37*
€ 1.514,1203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.241,85*
€ 1.477,8015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.205,22*
€ 1.434,2118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.