Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-11101 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 166-11101 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-11101 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-11101 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-11101 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-HG-SW11-PA6-BK-50M
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
8.2 mm
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig bis zu
120 °C
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
50
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,22*
50
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,9866*
€ 1,2466*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0062*
€ 1,2862*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,04*
€ 1,33*
19 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,92*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.