Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 52771016 Dateiablagebox Polystyrene Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 52771016 Dateiablagebox Polystyrene Gelb
Leitz 52771016 Dateiablagebox Polystyrene Gelb
Leitz 52771016 Dateiablagebox Polystyrene Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77740532
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52771016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz WOW Stehsammler Auffallender Stehsammler in Premium-Qualität, in modernen Farben mit hochglänzender Oberfläche. Der robuste Stehsammler passt perfekt zu allen anderen Produkten der Leitz WOW Serie. Modernes, zeitgemässes Design, das zu Hause und im Büro klasse aussieht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
312 mm
Tiefe
258 mm
Gewicht
290 g
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Gelb
Ausrichtung
Porträt
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 4,95*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 12,12*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,93*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,07*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 10,23*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,05*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 14,74*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,35*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,82*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,32*
Ähnlich
Leitz
46380016
ab € 6,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.