Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 18629 Vase Zylinderförmige Vase Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 18629 Vase Zylinderförmige Vase Glas Transparent
LEONARDO 18629 Vase Zylinderförmige Vase Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77743430
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018629
EAN/GTIN:
     4002541186294
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Blumenvase
Die Vase aus der Serie Novara sorgt für ein besonderes Wohngefühl: Gestalten Sie Ihr Zuhause kreativ und lebensfroh! Lassen Sie sich von dieser konisch geformten Vase in eine moderne Welt entführen! Der schöne satinierte Farbton unterstreicht dabei das moderne und edle Erscheinungsbild. Lassen Sie sich von einem modernen und sinnlichen Design inspirieren - mit LEONARDO. Dekoration kann so einfach sein! Wieso noch lange zögern? Kaufen Sie am besten jetzt und verschönern Sie sich Ihre vier Wände: mit dieser wunderschönen satinierten Vase. Eine schöne Geschenkidee!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260 mm
Breite
150 mm
Merkmale
Form
Zylinderförmige Vase
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Weitere Suchbegriffe: Tischvase, Vase, glasdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,02*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.