Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGRO 8855.17 Kabelschiene Weiß Polyamid 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGRO 8855.17 Kabelschiene Weiß Polyamid 100 Stück(e)
AGRO 8855.17 Kabelschiene Weiß Polyamid 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77744106
Hersteller:
     AGRO
Herst.-Nr.:
     8855.17
EAN/GTIN:
     7611614223162
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din m16
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M16x1.5
Außendurchmesser
20 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-30 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6 mm
Höhe
4.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,07375*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,12615*
€ 0,15012
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,11355*
€ 0,13512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07375*
€ 0,08776
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.