Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGRO 8855.25 Kabelverschraubung Weiß Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGRO 8855.25 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
AGRO 8855.25 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77744116
Hersteller:
     AGRO
Herst.-Nr.:
     8855.25
EAN/GTIN:
     7611614223186
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung m25 pvc
verschlussschrauben ohne din
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M25x1.5
Außendurchmesser
30 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-30 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
8 mm
Höhe
5 mm
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0967*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.