| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-77744192 Herst.-Nr.: 86498 EAN/GTIN: 4043619864980 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieses Modul von Delock kann zum Anschluss eines Telefonkabels an eine RJ12 Buchse verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 19.8 mm | | Tiefe | 27.4 mm | | Höhe | 19.8 mm | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Merkmale | Bauart | Flach | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss 1 | RJ-12 | | Anschluss 2 | LSA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | AWG Kabelgröße | 24/26 | | unterstütze Kabeltypen | Cat3 | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |
|
| | |
| | | |
| |