Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-21508 Schlauchverschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-21508 Schlauchverschraubung
Hellermann Tyton 166-21508 Schlauchverschraubung
Hellermann Tyton 166-21508 Schlauchverschraubung
Hellermann Tyton 166-21508 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77749686
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
29 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,721* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,71*
€ 175,7749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,80*
€ 174,692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,34*
€ 168,1946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,66*
€ 165,0054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,21*
€ 139,4799
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.