Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-21512 Schlauchverschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-21512 Schlauchverschraubung
Hellermann Tyton 166-21512 Schlauchverschraubung
Hellermann Tyton 166-21512 Schlauchverschraubung
Hellermann Tyton 166-21512 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77750201
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
51 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 29,212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 352,81*
€ 419,8439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 343,14*
€ 408,3366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 330,59*
€ 393,4021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 292,12*
€ 347,6228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.