Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal DT9100 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,2 l 1600 W Schwarz, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal DT9100 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,2 l 1600 W Schwarz, Kupfer
Tefal DT9100 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,2 l 1600 W Schwarz, Kupfer
Tefal DT9100 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,2 l 1600 W Schwarz, Kupfer
Tefal DT9100 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,2 l 1600 W Schwarz, Kupfer
Tefal DT9100 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,2 l 1600 W Schwarz, Kupfer
Tefal DT9100 Kleidungsdampfglätter Tragbare Dampfbürste 0,2 l 1600 W Schwarz, Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77755451
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     DT9100
EAN/GTIN:
     3121040071595
Suchbegriffe:
Dampfbürste
Dampfglätter
Kleidungsdampfer
tefal dampfbürste
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1600 W
Merkmale
Gerätetyp
Tragbare Dampfbürste
Fassungsvermögen Wassertank
0.2 l
Anwärmdauer
0.67 min
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Dampf-auf-Abruf-Technologie
Ja
Einstellmöglichkeiten
3
Griff-Steuerelemente
Ja
Konstante Dampfleistung
30 g/min
Anzeigelicht
Ja
Kabellänge
3 m
Laufzeit
9 min
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Anzahl der Bürsten
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.