| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-77772574 Herst.-Nr.: 85897 EAN/GTIN: 4043619858972 |
| |
|
| | |
| Dieses DVI Kabel von Delock dient dem Anschluss eines DVI Monitors oder Beamers an die DVI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7.3 mm | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | DVI-D | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Stecker 1 Pinbelegung | 24+1 | | Stecker 2 Pinbelegung | 24+1 | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1600 (WQXGA) | | Dual-Link-DVI | Ja | | Datenübertragungsrate | 7.92 Gbit/s | | AWG Kabelgröße | 30 | | Kabelmaterial | Kupfer | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |