Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42618 Speicherlaufwerkhülle Cover Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42618 Speicherlaufwerkhülle Cover Metall Schwarz
DeLOCK 42618 Speicherlaufwerkhülle Cover Metall Schwarz
DeLOCK 42618 Speicherlaufwerkhülle Cover Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77772579
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42618
EAN/GTIN:
     4043619426188
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
22 mm
Design
Etui-Typ
Cover
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.