Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 034794 Wasserglas Braun, Transparent, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 034794 Wasserglas Braun, Transparent, Gelb
LEONARDO 034794 Wasserglas Braun, Transparent, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77773588
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     034794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Kindertrinkset BAMBINI 3-teilig Löwe Mit dem edlen Getränkeset aus der Serie BAMBINI genießen Sie Ihr Getränk in vollen Zügen. Mit seiner konischen Form wirkt dieses Getränkeset sehr verträumt. Mit dekorativem Aufdruck! Mit dem handlichen, kindgerechten Gläser-Set mit lustigen Tier-Motiven lernen bereits die Kleinsten spielend den Umgang mit Trinkgläsern. Deckel mit Trinkhalmschlitz machen das Set ideal für den Outdoor-Bereich. Gestalten Sie das tägliche Leben ganz nach Ihrem Geschmack und belohnen Sie sich mit dem, was Ihnen gefällt - mit LEONARDO. Das praktische BAMBINI Getränkeset ist spülmaschinengeeignet und eignet sich damit ideal für den täglichen Einsatz. Dieses Set besteht aus 3 Teilen. Zu diesem Saftbecher gehören ein gelber Untersetzer sowie ein gelber Deckel. Da sollten Sie nicht mehr lange zögern! Kommen auch Sie in den Genuss dieses wunderschönen Getränkesets! Auch als Geschenk eine ausgezeichnete Wahl!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
350 g
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Transparent, Gelb
Material
Glas
Formfaktor
Kegel
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
BAMBINI
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.