Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 034805 Wasserglas Mehrfarben 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 034805 Wasserglas Mehrfarben 3 Stück(e)
LEONARDO 034805 Wasserglas Mehrfarben 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77773591
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     034805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Kindertrinkset BAMBINI 9-teilig Flamingo Einhorn Panda Bereiten Sie sich mit diesem edlen Getränkeset aus der Serie BAMBINI Genussmomente. Ein schöner Aufdruck ziert den Artikel. Mit dem handlichen, kindgerechten Gläser-Set mit lustigen Tier-Motiven lernen bereits die Kleinsten spielend den Umgang mit Trinkgläsern. Deckel mit Trinkhalmschlitz machen das Set ideal für den Outdoor-Bereich. Mit einem guten Gespür für das Schöne zaubert LEONARDO noch mehr Abwechslung in Ihr tägliches Leben. Absolut praktisch: Das BAMBINI Getränkeset ist spülmaschinengeeignet! Dieses Set besteht aus 3 Kinderbechern, 3 Deckeln und 3 Untersetzern. Wieso noch lange zögern? Nicht lange warten, schnell bestellen! Profitieren Sie von diesem praktischen Getränkeset.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
222 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarben
Material
Glas
Formfaktor
Kegel
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
BAMBINI
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
034804
ab € 24,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.