Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 61815165 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 61815165 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61815165 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77783771
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61815165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® RILL PA12 ist der Klassiker unter den Kabelschutzlösungen und bietet mit der feingewellten Struktur und den vielfältigen Zubehörteilen hervorragenden Kabelschutz.

Besonders für Dauerbewegung geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
42.5 mm
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,4965*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 15,08* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 427,43*
€ 508,6417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 424,62*
€ 505,2978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 409,37*
€ 487,1503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 399,50*
€ 475,405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 375,4965*
€ 446,84084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.