Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN LGF-2-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN LGF-2-M
Lapp SILVYN LGF-2-M
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77796025
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
SILVYN® LGF-2-M ist eine messingvernickelte Schlauchverschraubung zur Installation in fixen Anwendungen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M63x1.5
Gewindelänge
18 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Temperaturbeständig
Ja
Einfach zu zerlegen
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Zertifizierung
CE, ETIM 5.0 Class-ID: EC001180, ETIM 5.0 Class-Description, ETIM 6.0 Class-ID: EC001180, ETIM 6.0 Class-Description, IEC EN 61386-23
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,193*
€ 116,84967
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,593*
€ 111,37567
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,1887*
€ 109,70455
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.