Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN Klick-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN Klick-M
Lapp SILVYN Klick-M
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77796252
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55500990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung
SILVYN® KLICK-M - metrische Schlauchverschraubung für SILVYN® RILL.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M63x1.5
Gewindelänge
17 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Temperaturbeständig
Ja
Einfach zu zerlegen
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Zertifizierung
CE, LLOYDS, VDE, cRUus, GGVS, ETIM 5.0 Class-ID: EC001176, ETIM 6.0 Class-ID: EC001176, UL E308201
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.