Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therm-a-Rest MondoKing 3D 640 mm 1960 mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Therm-a-Rest MondoKing 3D 640 mm 1960 mm Blau
Therm-a-Rest MondoKing 3D 640 mm 1960 mm Blau
Therm-a-Rest MondoKing 3D 640 mm 1960 mm Blau
Therm-a-Rest MondoKing 3D 640 mm 1960 mm Blau
Therm-a-Rest MondoKing 3D 640 mm 1960 mm Blau
Therm-a-Rest MondoKing 3D 640 mm 1960 mm Blau
Therm-a-Rest MondoKing 3D 640 mm 1960 mm Blau
Therm-a-Rest MondoKing 3D 640 mm 1960 mm Blau
Therm-a-Rest MondoKing 3D 640 mm 1960 mm Blau
Therm-a-Rest MondoKing 3D 640 mm 1960 mm Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77798674
Hersteller:
     Therm-a-Rest
Herst.-Nr.:
     13225
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Länge (mm)
1960 mm
Höhe
110 mm
Materialdicke
110 mm
Gewicht
1990 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyester, Polyethylen
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,59*
€ 407,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,96*
€ 406,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,32*
€ 385,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,09*
€ 377,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,53*
€ 345,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.