Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therm-a-Rest NeoAir Venture 640 mm 1960 mm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Therm-a-Rest NeoAir Venture 640 mm 1960 mm Grün
Therm-a-Rest NeoAir Venture 640 mm 1960 mm Grün
Therm-a-Rest NeoAir Venture 640 mm 1960 mm Grün
Therm-a-Rest NeoAir Venture 640 mm 1960 mm Grün
Therm-a-Rest NeoAir Venture 640 mm 1960 mm Grün
Therm-a-Rest NeoAir Venture 640 mm 1960 mm Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77798687
Hersteller:
     Therm-a-Rest
Herst.-Nr.:
     13271
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Länge (mm)
1960 mm
Höhe
50 mm
Materialdicke
50 mm
Gewicht
740 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyester, Polyethylen
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,33*
€ 224,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.