Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 170-00097 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 6,3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 170-00097 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 6,3 A
Distrelec RND 170-00097 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 6,3 A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77798922
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 170-00097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
6.3 A
Betriebsklasse
F
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Glas, Messing
Produktfarbe
Metallisch, Transparent
Zertifizierung
RoHS, UL
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2913*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5968*
€ 0,71019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4714*
€ 0,56097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4113*
€ 0,48945
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3913*
€ 0,46565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3713*
€ 0,44185
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2913*
€ 0,34665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.