Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 665005 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 665005 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Legrand 665005 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77811257
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     665005
EAN/GTIN:
     3245066650050
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Dimmer
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Legrand
Oberflächentyp
Glänzend
Reihe von Modulen
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Höhe
86 mm
Dicke
10 mm
Gewicht
46 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.