Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-Stick 256 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77813071
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC4-256G-G46
EAN/GTIN:
     619659179144
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Speicherfreigabe leicht gemacht

Suchen Sie nach einem Speicher für USB Type-C™- und Type-A-Geräte? Mit dem SanDisk Ultra® Dual Drive Luxe mit Ganzmetallgehäuse können Sie Dateien mühelos zwischen Smartphone, Tablet und Mac mit USB Type-C und Computern mit USB Type-A übertragen.2 So können Sie Speicherplatz freigeben, um noch mehr Fotos zu machen und auf allen Geräten anzusehen.

2-in-1-Flash-Laufwerk mit Ganzmetallgehäuse für Geräte mit USB Type-C™ und Type-A
Möchten Sie Fotos von Ihrem Smartphone mit USB Type-C-Anschluss auf Ihren Computer übertragen? Hier ist die Lösung: Mit dem edlen SanDisk Ultra® Dual Drive Luxe können Sie Dateien mühelos zwischen Smartphone, Tablet und Mac mit USB Type-C und Computern mit USB Type-A übertragen.2

Speicherplatz für neue Fotos freigeben
Der Speicher Ihres Smartphones mit USB Type-C-Anschluss ist voll? Stecken Sie einfach das SanDisk Ultra® Dual Drive Luxe ein und übertragen Sie Dateien auf das USB-Flash-Laufwerk, um Speicherplatz auf Ihrem Smartphone freizugeben.2 So können Sie noch mehr Urlaubsfotos, Filme, Musik, Spiele und weitere Inhalte speichern.

Anschließen und automatisch sichern
Mit der SanDisk Memory Zone App können Sie Ihre neuesten Fotos, Videos, Musikdateien, Dokumente und Kontakte automatisch sichern.3 Diese Daten gehen also nicht verloren, selbst wenn Sie Ihr Smartphone einmal verlieren sollten.

Dateien schnell auf Ihren Computer verschieben
Fotos per E-Mail an andere Geräte zu senden, gehört der Vergangenheit an. Der leistungsstarke USB 3.1 Gen 1-Speicher SanDisk Ultra® Dual Drive Luxe bietet Lesegeschwindigkeiten von bis zu 150 MB/s für schnelle Datenübertragungen auf Ihren Computer.1

Drehbares Design zum Schutz der Anschlüsse
Packen Sie das Gerät einfach in Ihre Tasche. Das Design mit edlem Metallgehäuse und Schwenkkappe sorgt dafür, dass die Anschlüsse des SanDisk Ultra® Dual Drive Luxe- Laufwerks geschützt werden, wenn Sie unterwegs sind.

Einfacher Transport als Schlüsselanhänger
Dank der Öffnung am Gerät können Sie den Speicher an Ihrem Schlüsselbund befestigen. So haben Sie die Lösung immer dabei und können jederzeit Speicherplatz freigeben.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Metall
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
150 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.9+
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 171,18*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 205,39*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 232,45*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 256,86*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 278,51*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 107,28*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 91,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 148,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 245,47*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,33*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,84*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 69,70*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.