| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-77817050 Herst.-Nr.: RF-2926428 EAN/GTIN: 4016138675481 |
| |
|
| | |
| Beschreibung Mit diesem Y- Stromkabel können Sie den Anschluss der herkömmlichen ATX Netzteile in das SATA Format zur Stromversorgung von einem SATA Laufwerk umwandeln. Durch die zusätzliche IDE Strombuchse bleibt Ihnen der normale ATX Netzteilanschluss erhalten, sodass Sie z.B. auch IDE Laufwerke und andere Verbraucher mit Strom versorgen können.
Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte der SATA-Buchse schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit.
ROHS und REACH konform Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.15 m | | Anschluss 1 | 2 x 4-pin PWM | | Anschluss 2 | SATA 15-Pin | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Produktfarbe | Schwarz, Rot, Gelb | | Zweck | Festplattenlaufwerk | | Kompatibilität | REACH | | Zertifizierung | REACH | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |