Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 52003040 Schlauchverschraubung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 52003040 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 52003040 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77850092
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® SSVZ - PG Schlauchverschraubung aus Messing mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
44.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
PG (Panzer Gewinde)
Gewindegröße
Pg16
Gewindelänge
6.5 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
25
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,1088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,63*
€ 192,3397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,16*
€ 184,6404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,63*
€ 181,6297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,74*
€ 178,1906
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,72*
€ 151,9868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.