Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 52003030 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 52003030 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 52003030 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77850230
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® SSVZ - PG Schlauchverschraubung aus Messing mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
43.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
PG (Panzer Gewinde)
Gewindegröße
Pg13.5
Gewindelänge
6.5 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
50
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3087*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8991*
€ 8,20993
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3291*
€ 7,53163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0291*
€ 7,17463
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8591*
€ 6,97233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,2887*
€ 6,29355
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3087*
€ 5,12735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.