Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 852-1112 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 852-1112 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Wago 852-1112 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Wago 852-1112 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77856150
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-1112
EAN/GTIN:
     4055143500180
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch wago
852-1112

Der 852-1112 ist ein industrieller ETHERNET-Switch mit 8 1000Base-T-Ports, Autonegotiation und Auto-MDI-/MDI-X-Erkennung an jedem Port. Durch die acht Ports des Switches können mehrere Segmente zur Reduzierung der Netzwerküberlastung gebildet werden und jedem Benutzerknoten eine eigene Bandbreite zugewiesen werden. Der 852-1112 ist eine kostengünstige Lösung, um auf die wachsende Nachfrage nach IP-basierter, industrieller Kommunikation reagieren zu können. Der Switch lässt sich einfach konfigurieren und installieren und ist insbesondere für kleine und mittlere Netzwerke geeignet
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
99.6 mm
Gewicht
487 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
DC input Spannung
9 - 57 V
Stromverbrauch (max.)
6 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,50*
€ 175,525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1226
ab € 41,6818*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1702
ab € 22,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1712
ab € 25,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1722
ab € 43,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-021
ab € 13,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-022
ab € 13,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-012
ab € 17,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-021
ab € 18,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-022
ab € 18,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-013
ab € 13,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-011
ab € 15,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-013
ab € 17,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-976
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.