Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT RB-RS485 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout board Schwarz, Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT RB-RS485 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout board Schwarz, Blau, Silber
Joy-iT RB-RS485 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout board Schwarz, Blau, Silber
Joy-iT RB-RS485 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout board Schwarz, Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77865239
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-RS485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Mit diesem Break Out Board erweitern Sie Ihren Raspberry A/B oder B+ um eine serielle RS485 Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
26 g
Merkmale
Produkttyp
Breakout board
Kompatibilität
Raspberry Pi
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.