Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 503.91 LED-Lampe Multi 40 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 503.91 LED-Lampe Multi 40 W E27 F
Paulmann 503.91 LED-Lampe Multi 40 W E27 F
Paulmann 503.91 LED-Lampe Multi 40 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77906649
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50391
EAN/GTIN:
     4000870503911
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
The Zigbee general service lamp with a power of 4.7 watts emits its light in all directions. Even large lampshades are evenly illuminated. With the tunable white function, the light color can be adjusted as required: from daylight white work light to warm white relaxation lighting. The lamp is Zigbee 3.0 compatible. Zigbee is a radio transmission protocol that networks devices from different manufacturers.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
4.7 W
Lichtfarbe
Multi
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.