Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W T-Pro 010 UV Kameraschutzfilter 5,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B+W T-Pro 010 UV Kameraschutzfilter 5,2 cm
B+W T-Pro 010 UV Kameraschutzfilter 5,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77916170
Hersteller:
     B+W
Herst.-Nr.:
     1097751
EAN/GTIN:
     4012240041084
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter 52mm
kamera schutzfilter
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
52 mm
Filtertyp
Kameraschutzfilter
Kameralinsenfiltertyp
UV
Produktfarbe
Grau
Material
Messing
Beschichten
Multibeständige Beschichtung (MRC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.