Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1452217 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1452217 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1452217 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77924643
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1452217
EAN/GTIN:
     4046356536387
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Varistor, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25.3 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1457393
ab € 144,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.