| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-77924670 Herst.-Nr.: 1440973 EAN/GTIN: 4046356533836 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Vierkantflanschmontage, mit 0,5 m TPE-Litze, 5 x 0,34 mm² Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 26.2 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, sensorsteckverbinder 5polig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |