Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1527951 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1527951 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1527951 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77924671
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1527951
EAN/GTIN:
     4017918981037
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Ventilstecker, 3-polig, Ventilstecker C (8 mm), Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.93 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.