Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1527964 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1527964 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1527964 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77924750
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1527964
EAN/GTIN:
     4017918980986
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Ventilstecker, 3-polig, Ventilstecker CI (9,4 mm), Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.71 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.