| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-77925006 Herst.-Nr.: 1438024 EAN/GTIN: 4046356457521 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 5-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, geschirmt, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12 Gewinde, verdrehgeschützt, mit gewinkeltem Lötanschluss Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 13 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige |
| | |
| |