| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-77925174 Herst.-Nr.: 1437135 EAN/GTIN: 4046356449595 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 17-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12-Gewinde, mit 0,5 m halogenfreier TPE-Litze, 17 x 0,14 mm² Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 29.24 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Wanddurchführung, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| |