Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 7253 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Brückenpfeiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 7253 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Brückenpfeiler
Märklin 7253 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Brückenpfeiler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77930346
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     7253
EAN/GTIN:
     4001883072531
Suchbegriffe:
Brückenelemente H0
Geländebau H0
Gleise
Modellbahnzubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Design
Produkttyp
Brückenpfeiler
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.