Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 92655 Steckdose CEE 7/3 + Type F Blau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 92655 Steckdose CEE 7/3 + Type F Blau, Rot, Weiß
MENNEKES 92655 Steckdose CEE 7/3 + Type F Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77931852
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     92655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1010 g
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3 + Type F
Anzahl Fassungen
4
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,97*
€ 314,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,57*
€ 310,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,18*
€ 292,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41419
ab € 13,57*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41440
ab € 41,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.