Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-SKI62.TS Rack Zubehör Regal-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-SKI62.TS Rack Zubehör Regal-Sockel
EFB Elektronik PRO-SKI62.TS Rack Zubehör Regal-Sockel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77940383
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SKI62.TS
EAN/GTIN:
     4049759219635
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Typ
Regal-Sockel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
CE
Kompatibilität
Series PRO
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,49*
€ 295,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,85*
€ 285,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.